矢崎化工
ゴミカート
色分けにより分別カートとして利用できます。
ゴミ袋は手前に引き出せるので持ち上げる手間がありません。
材質
抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)
寸法(mm)
384×453×722
質量(kg)
約5
適合容量(L)
【ごみ袋】70
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40636673
-
クリームグレー
3-4783-11
¥
31,100
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40636689
-
ピンク
3-4783-12
¥
31,100
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40636698
-
イエロー
3-4783-13
¥
31,100
¥
31,000
¥
34,100
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40636707
-
ブルー
3-4783-14
¥
31,100
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40636716
-
グリーン
3-4783-15
¥
31,100
¥
31,000
¥
34,100
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000