渡辺泰
ゴーヤとキュウリのネット1.8
ごうやときゅうりのつるがからみやすい、ひし目ネットです。ロープを上下に通しネットを広げるだけで簡単に張ることができます。
材質
PE
色
緑
幅(m)
1.8
目合い(mm)
180
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
目合い(mm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40319993
‐
1.8
3
180
PE
緑
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40320018
‐
1.8
5
180
PE
緑
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください