日本マタイ
菜園シリーズ 風よけネット
作物を強風の被害から守ります!
内容量
1巻(3m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40320438
‐
0.5
3
青
ポリエチレン
4
オープン
¥
527
¥
580
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください