曜日別特売

台車ストッパー

台車ストッパー - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

台車の事故防止を防ぐストッパー。

用途停止している台車のストッパーとして。内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40326643HDS-27Sオレンジ60130130×60×20
オープン
取扱い終了
40326659HDS-33Sブラック67130130×67×20
オープン
取扱い終了
40326668HDS-1307Sブラック75125125×75×65
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40326659
2021-08-01
用途: 台車の位置固定用
その他業種

大変、軽量で台車の付属品として持ち運びやすく、作業が容易です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする