積層型LEDアラームライト

積層型LEDアラームライト - 日機

赤、緑の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。

用途FA機械の動作状態表示配列赤、緑段数2灯式内容量1本
全22種類を絞り込む
取付方式
ブザー音
点滅
22種類すべて表示中
注文コード
品番
電源(V)
取付方式
ブザー音
点滅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40323299NLA50DC-2B1D-RGAC/DC24樹脂台座(可倒式)無し無し
14,100
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40323326NLA50DC-2B1DS-RGAC/DC24樹脂台座(可倒式)無し有り
16,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40323353NLA50DC-2B1DZ-RGAC/DC24樹脂台座(可倒式)有り有り
17,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40323387NLA50DC-2B2DS-RGAC/DC24L字金具有り無し
15,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40323414NLA50DC-2B3D-RGAC/DC24金属台座(可倒式)無し有り
13,200
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
40323448NLA50DC-2B3DSZ-RGAC/DC24金属台座無し無し
16,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40323475NLA50DC-2B4DZ-RGAC/DC24金属台座有り有り
16,700
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40323509NLA50AC-2B1DS-RGAC100~240樹脂台座(可倒式)無し有り
17,100
取扱い終了
返品不可
40323536NLA50AC-2B1DZ-RGAC100~240樹脂台座(可倒式)有り無し
18,200
取扱い終了
返品不可
40323563NLA50AC-2B1DSZ-RGAC100~240樹脂台座(可倒式)有り有り
18,200
取扱い終了
返品不可
40323597NLA50AC-2B2D-RGAC100~240L字金具無し無し
14,300
取扱い終了
返品不可
40323624NLA50AC-2B2DS-RGAC100~240L字金具無し有り
16,100
取扱い終了
返品不可
40323658NLA50AC-2B2DZ-RGAC100~240L字金具有り無し
17,200
取扱い終了
返品不可
40323685NLA50AC-2B2DSZ-RGAC100~240L字金具有り有り
17,200
取扱い終了
返品不可
40323719NLA50AC-2B3D-RGAC100~240金属台座(可倒式)無し無し
14,500
取扱い終了
返品不可
40323746NLA50AC-2B3DS-RGAC100~240金属台座(可倒式)無し有り
16,300
取扱い終了
返品不可
40323773NLA50AC-2B3DZ-RGAC100~240金属台座(可倒式)有り無し
17,400
取扱い終了
返品不可
40323807NLA50AC-2B3DSZ-RGAC100~240金属台座(可倒式)有り有り
17,400
取扱い終了
返品不可
40323834NLA50AC-2B4D-RGAC100~240金属台座無し無し
14,700
取扱い終了
返品不可
40323868NLA50AC-2B4DS-RGAC100~240金属台座無し有り
16,500
取扱い終了
返品不可
40323895NLA50AC-2B4DZ-RGAC100~240金属台座有り無し
17,600
取扱い終了
返品不可
40323929NLA50AC-2B4DSZ-RGAC100~240金属台座有り有り
17,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする