リヒトラブ
ダレスバッグ
(1件のレビュー)
使いやすい可動式仕切りが付いた幅広タイプ。
サイズ
A4
材質
本体/ポリプロピレン、フレーム・コーナープロテクター/ABS樹脂、グリップ/POM樹脂、ペアレントレール/エラストマー樹脂
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×105×290(グリップを含む高さ:340)
収納寸法(mm)
縦268×横379×厚さ80
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40327989
A-662-24
黒
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
40327998
A-662-26
シルバー
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください