業務用IH炊飯ジャー 炊きたて JIW-G361型

業務用IH炊飯ジャー 炊きたて JIW-G361型 - タイガー魔法瓶

お店も納得の丈夫なボディ保温温度も選択できる業務用IH炊飯ジャー。
磁力線の作用で釜自体が発熱、ハイパワーで炊きあげるIH(電磁)加熱と火通りがよいステンレスとアルミの2層遠赤釜で、ごはんをふっくらおいしく炊きあげます。
水加減やお米の浸水時間を気にせずに楽においしく炊ける「無洗米コース」のほか、「白米・炊込み・すしめし・おかゆ・玄米」など多彩なコースが選べます。
炊飯工程の「前炊き・火力・温度・むらし」を、それぞれ調節できるのでお店オリジナルのごはんが炊けます。
約71℃、約73℃、約75℃の三段階の保温選択が可能です。

炊飯容量0.9L~3.6Lブラック仕様厚釜(2.7mm厚)・IH・200V専用タイプ2升炊き温度(℃)【保温】約71・73・75本体質量(kg)約14.4加熱方式IH最大消費電力(W)2700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50.2×42.9×34.4材質(ボディ)ステンレスモード白米・無洗米・炊き込み・おかゆ・早炊き・雑穀・麦めし・麦がゆ・吸水米・クリーニングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40331044JIW-G361XS
165,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする