共立電子産業
QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8pin、コンタクトピン別売。
極数
8
適合
【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)
20.52
高さ(mm)
2.5
ピッチ(mm)
2.54
奥行(mm)
14
温度範囲(℃)
-40~105
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
耐電圧(V/min)
1000
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40331123
QI-8
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください