共立電子産業
ミニQIコネクタ用コンタクトピン
2.0mmピッチのミニQIコネクタ/QIIコネクタ用コンタクトピンです。適合電線はAWG26~28。
材質
リン青銅
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
1
適合コネクタ
QI2mm/QII2mmコネクタシリーズ(2mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)
26~28
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40331367
QI2mm-ZU
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください