共立電子産業
QI片端圧着済ワイヤー450mm
あらかじめコンタクトピン(QI-ZU)をワイヤ(UL1007AWG26)に圧着したケーブル。
対応コネクタ
QIコネクタ/QIIコネクタ
ケーブル長(mm)
450
内容量
1パック(10本)
全10種類を絞り込む
色
選択してください
【ケーブル】橙
【ケーブル】灰
【ケーブル】白
【ケーブル】紫
【ケーブル】緑
【ケーブル】茶
【ケーブル】赤
【ケーブル】青
【ケーブル】黄
【ケーブル】黒
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40331376
QW-1BK
【ケーブル】黒
¥
269
¥
268
¥
268
¥
295
(税込)
当日出荷
40331385
QW-1BR
【ケーブル】茶
¥
269
¥
268
¥
268
¥
295
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40331394
QW-1RD
【ケーブル】赤
¥
269
¥
268
¥
268
¥
295
(税込)
当日出荷
40331403
QW-1OR
【ケーブル】橙
¥
269
¥
268
¥
268
¥
295
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40331419
QW-1YL
【ケーブル】黄
¥
269
¥
268
¥
268
¥
295
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40331428
QW-1GR
【ケーブル】緑
¥
269
¥
268
¥
268
¥
295
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40331437
QW-1BU
【ケーブル】青
¥
269
¥
268
¥
268
¥
295
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40331446
QW-1PU
【ケーブル】紫
¥
269
¥
268
¥
268
¥
295
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40331455
QW-1GY
【ケーブル】灰
¥
269
¥
268
¥
268
¥
295
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40331464
QW-1WH
【ケーブル】白
¥
269
¥
268
¥
219
アウトレット
¥
241
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください