共立電子産業
QIケーブル3S-1S×3
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色
【配線】茶/赤/橙
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
3S(ソケット)-1S×3(ソケット)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40331805
311-260
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください