共立電子産業
QIケーブル4S-1S×4
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色
【配線】茶/赤/橙/黄
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
4S(ソケット)-1S×4(ソケット)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40331814
311-261
¥
145
¥
139
¥
153
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください