リヒトラブ
ワンタッチホルダー
フタがワンタッチで開閉できるクリヤーホルダー。書類の出し入れがらくらく。
カバー付き尚で抜け落ちにくい。
用途
オフィス(伝票や証票の保管)、病院(診察券、受付表入れ)、セミナー(敵使途や資料の配布)、オープンキャンパス(入学案内入)など 。
サイズ
A4
材質
PP
厚さ(mm)
0.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
311×220
収納枚数(枚)
コピー用紙60
内容量
1組(4枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40348544
F-3445-1
1乳白
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
40348553
F-3445-3
3赤
¥
280
取扱い終了
40348569
F-3445-5
5黄
¥
280
取扱い終了
40348578
F-3445-7
7緑
¥
280
取扱い終了
40348587
F-3445-8
8青
¥
280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンタッチホルダー
参考になった