部品 鉄筋カットベンダ VB16Y

部品 鉄筋カットベンダ VB16Y - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40405996319692センタプレート組(137含む)1
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40406005319691ターンテーブル2
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40406014320264ナイロックサラネジ M4×123
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40406023319690カムカバー4
3,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40406039320427プレート(A)5
4,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
40406048313082ナイロックフランジボルト M5×166
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40406057322269ローラ(B)製番N20001から使用8A
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
40406066319678カム10
13,600
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
40406075320420スリーブ(B)11
3,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40406084319679カムシャフト12
6,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
40406093319675インナカバー組(19,47,57,66含む)13
16,000
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
40406109319676六角穴付フランジボルト M8×2516
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40406118319681ファイナルギヤ17
6,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
40406127370145ピン(B)20
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40406136319660ギヤカバー組(19,20,53,65,71含む)21
13,200
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
40406145319686センサカバー30
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40406154319704警告ラベル(A)31
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40406163319680シャフト(B)32
1,800
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
40406179319699六角棒スパナ 4MM(高さ45MM)33
240
219
241(税込)
翌々日出荷
40406188319694ワッシャ(A)34
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40406197319712センタローラ(D38)セット(6,37,41含む)35
3,300
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
40406206319693ニードルベアリング(D22)36
1,200
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
40406215313077ナイロックフランジボルト M5×2537
520
519
571(税込)
翌々日出荷
40406224320425スリーブ(G)39A
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40406233320426スプリング(G)40
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40406249319697レバー(B)43
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40406258967124キー 7×7×2245
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40406267948081キー 7×7×2546
200
199
219(税込)
9日以内出荷
40406276319677リターンスプリング48
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40406285320422警告ラベル(C)49
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40406294319682サードピニオン50
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40406303998468キー 7×7×1251
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40406319319683サードギヤ52
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40406328930076メタル(B)53
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40406337319661ガイド(B)54
1,700
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
40406346880474ナイロックフランジボルト M6×1656
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40406355320263セカンドピニオンセット(59~64A含む)58A
12,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
40406364322048ファストピニオンセット(68A~70含む)67A
6,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
40406389320901シャフト(A)(製番620001から使用)72A
8,300
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
40406398882974ナイロックフランジボルト M6×12(製番140001から使用)73A
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40406407320902キー 5×5×18(製番620001から使用)74A
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40406416319664ニードル75
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40406425319663ローラ(C)76
2,000
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
40406434319666スプリング(D)77
250
239
263(税込)
翌々日出荷
40406443322655ピン(バネ用)製番140001から使用78A
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40406459319673スペーサ79
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40406468320424サラバネ(M12用)80
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40406477319674シーロック六角穴付ボルト M12×2081
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40406486319688カバー82
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40406495319687スプリング(F)83
350
349
384(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40406206
2025-10-29
用途: ニードルベアリングが破損の為、交換
運輸・通信業

ローラー交換時、ベアリングの玉が外れるので毎回難儀してましたが交換後はストレスなく作業が出来ました。問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする