曜日別特売

AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ 24本

AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ 24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ 24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ 24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ 24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ 24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ 24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ 24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(2件のレビュー)

「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ スティック」 紅茶オレ 24本は、たっぷりマグカップサイズで、毎日手軽に紅茶の芳醇な味わいが楽しめる、アッサム茶葉を100%使用したロイヤルミルクティーの中容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
紅茶、ミルク、砂糖のベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックティーです。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスミルクティーもお楽しみいただけます。

用途●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。必ず耐熱用の容器をご使用ください。
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14577179-1箱(24本)紅茶オレ
873
869
939(税込)
当日出荷
返品不可
40558876132801箱(30本×6箱)-
オープン
取扱い終了
返品不可
52586468132801箱(30本)-
オープン
取扱い終了
返品不可
55276263443711箱(30本)紅茶オレ
オープン
取扱い終了
返品不可
55110117417581箱(8本)糖質オフ
オープン
取扱い終了
返品不可
70343264694271箱(8本)紅茶オレ・糖質オフ
オープン
取扱い終了
返品不可
7061661438861箱(30本)紅茶オレ
オープン
取扱い終了
返品不可
86410188-1箱(27本)紅茶オレ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 休憩時
卸売・小売業

いつも美味しくいただいてます。配分が、ちょうどよくて満足です。

2024-11-21
用途: とにかく美味しい!!
有限会社宮川卸売・小売業

寒くなるとあったかいものがほしくなります。
ほんのり甘くて、ミクルが入っているのであたたまりますし、身体の優しいです
朝一に飲んでもグッドです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする