曜日別特売

スチームトラップ(ボールフロート式)

スチームトラップ(ボールフロート式) - ミヤワキ
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40559804GC20-3F 10K FF 20A203/4
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40559813GC20-3F 16K FF 20A203/4
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40559829GC20-3F 20K RF 20A203/4
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40559838GC20-8F 10K FF 20A203/4
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40559847GC20-8F 16K FF 20A203/4
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40559856GC20-8F 20K RF 20A203/4
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40559865GC20-21F 10K FF 20A203/4
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40559874GC20-21F 16K FF 20A203/4
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40559883GC20-21F 20K RF 20A203/4
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする