曜日別特売

昆虫ミックスゼリー

昆虫ミックスゼリー - ミタニ[学童・教育用品]
(1件のレビュー)

嗜好性の高い昆虫ゼリーのミックスパックです。多頭飼育の方やブリーダーにもおすすめです。

質量(g)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×140×210対象かぶと虫 くわがた虫内容量1セット(16g×200個)
注意
※本品は昆虫の飼育用品(えさ)です。他の用途には使用しないでください。
※本品は人体に無害ですが、お子様の誤食には十分ご注意ください。
※内容物に極小さな黒い粒が見えることがありますが、これは凝固剤を精製する際に含まれる植物の皮で、まったく無害ですので安心してご使用ください。
※昆虫や昆虫用品にさわったあとは、必ず手を洗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40560145BK-58
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-03
用途: カブトムシ、クワガタのエサ
飲食業

商品の説明など、なんの表示も無く製造場所等の記載も無い為、不信感を持ちました。ミタニさんの商品なので購入しましたが、次は買わないです。今まで国産の昆虫ゼリーしか食べさせていなかったので、恐らく中国産と思われるこの商品に不安しかないです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする