数回リピートさせていただいております。ちょっと粉が多いときもありますが、
セール時に安く買えるので良いです。
現在成虫のカブトムシや、爬虫類用に使用。小分けで使いやすく、手入れもほどほどに楽なので助かっている。
価格も安く、容量もあるのでちょうど良いと思います。
同じ商品の10Lのものを1つ買うより、5Lを2つ買う方がお得に買えるので、利用しています。大体1か月に1回交換しています。
砂状になるほど小さいものが混じっているので、一度ふるいにかけてから使用しています。
こちらのハスクチップは、いやな小バエがわかないので、おすすめです。また、近くの店にはなく、発送も早く助かりました。ありがとうございます!
今年も昆虫大好きな孫の「注文依頼」に基づき、毎年購入させてもらっています。今年もクワガタ・カブトムシ・・・・・今はトカゲとヤモリの飼育マットになっています。購入しやすい価格で助かっています。