ミタニ[学童・教育用品]
WILD BARK
転倒防止やケース内外の装飾、自作のぼり木やかくれが作成の樹皮。
【呼称】スペインバーク【産地】主にスペイン西部/他【原料】主にヨーロッパアカマツ樹皮/他【呼称】スペインバーク
質量(g)
約730
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
255×350×60
対象
かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体
内容量
1個
注意
※【異物混入について】異物除去作業を行っていますが、小石・他種木片等が混入する場合があります。また、原料の特性上尖った箇所がありますので、ご使用時は手袋の着用をお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40560258
BC-02
SS
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
40560267
BC-01
M
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
WILD BARK
参考になった