曜日別特売

エネルギーベース・虫ゼリー用

エネルギーベース・虫ゼリー用 - ミタニ[学童・教育用品]

虫たちがえさを食べるための足場になります。16gの虫ゼリーが入る穴が2個開いています。

質量(g)約170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×H270×D50対象かぶと虫 くわがた虫 その他生体内容量1個
注意
※本品は昆虫の飼育用品です。他の用途には使用しないでください。
※火気に近づけないでください。引火する恐れがあります。
※水分を含むとカビが発生することがありますが、昆虫に害はありません。
※性質上、商品サイズ、重量、形状、色に多少差異があります。
※自然採集のため、天候等の状況で生産に遅れが生じることがあります。
※えさ入れの穴は、乾燥によって収縮することがあります。
※状況によっては堅木または朽木になります。
※朽木は産卵木やクワガタ虫・カブト虫の幼虫のえさ木として使用できます。
※昆虫や昆虫用品に触った後は、よく手を洗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40560364EB-01
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする