曜日別特売

ディフェンスシート

ディフェンスシート - ミタニ[学童・教育用品]
(1件のレビュー)

ケースとフタの間に挟んで使用する通気性シートです。コバエの侵入を抑制するほか、保湿効果もありますので、幼虫から成虫飼育まで幅広くご使用いただけます。横幅42cm(特大ケース)までの飼育ケースに対応。

質量(g)約37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×223×5対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体シートサイズ(cm)約52×35アズワン品番64-5170-83内容量1袋(3枚)
注意
※本品は、飼育ケース内へのコバエの侵入を抑制するものであり、侵入を完全に防止するものではありません。
※本品は昆虫の飼育用品です。他の用途には使用しないでください。
※昆虫や昆虫用品をさわったあとは、よく手を洗ってください。
※シートを挟んだ飼育ケースは、フタが外れやすくなる事があります。移動の際は、必ずケースを下から抱えるようにしてお持ちください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40560556VK-08
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40560556
2021-02-11
用途: 昆虫飼育
自動車・二輪車・自転車関連業

現在カブトムシ(幼虫)飼育に使用している通気性シート。シートをカットすれば幅広いケースに対応、幼虫から成虫飼育まで使用可能。コバエの侵入を抑制、保湿効果も充分あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする