GSホームプロダクツジャパン
シェフランドキッチンおたまスタンド
収納、洗浄に便利な組み立て式です。
材質
(本体とワイヤー)18-8ステンレス、(底マット)エラストマー樹脂
幅(mm)
110
高さ(mm)
180
奥行(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40563916
-
レッド
64-7528-08
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
40563925
-
ブルー
64-7528-09
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください