IK(猪熊製作所)
カシワ18-8調味缶
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
全12種類を絞り込む
サイズ
大
小
直径×高さ(mm)
55×80
70×95
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
穴数
アズワン品番
穴径(mm)
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40566463
A缶
大
19
64-7529-97
2.5
70×95
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
40566479
S缶
大
19
64-7529-98
2.5
70×95
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
40566488
P缶
大
19
64-7529-99
1.5
70×95
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
40566497
G缶
大
1
64-7530-01
5
70×95
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
40566506
ふりかけ缶
大
19
64-7530-02
4
70×95
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
40566515
のり缶
大
5
64-7530-03
6
70×95
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
40566533
A缶
小
19
64-7530-05
2.5
55×80
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
40566549
S缶
小
19
64-7530-06
2.5
55×80
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
40566558
P缶
小
19
64-7530-07
1.5
55×80
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
40566567
G缶
小
1
64-7530-08
5
55×80
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
40566576
ふりかけ缶
小
19
64-7530-09
4
55×80
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
40566585
のり缶
小
5
64-7530-10
6
55×80
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください