曜日別特売

カシワ調味缶ロング キャップ付

カシワ調味缶ロング キャップ付 - IK(猪熊製作所)カシワ調味缶ロング キャップ付 - IK(猪熊製作所)カシワ調味缶ロング キャップ付 - IK(猪熊製作所)カシワ調味缶ロング キャップ付 - IK(猪熊製作所)カシワ調味缶ロング キャップ付 - IK(猪熊製作所)カシワ調味缶ロング キャップ付 - IK(猪熊製作所)
サイズ材質(本体)18-8ステンレス、(蓋)ポリプロピレン直径×高さ(mm)55×115内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
アズワン品番
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40566603A缶1964-7530-122.5
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
40566619S缶1964-7530-132.5
2,250
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
40566628P缶1964-7530-141.5
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
40566637G缶164-7530-155
2,250
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
40566646ふりかけ1964-7530-165
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
40566655のり564-7530-176
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする