曜日別特売

フルーツ皮むき機 チョイむき-smart

フルーツ皮むき機 チョイむき-smart - ムロコーポレーション

厚くて皮むきが難しいオレンジやグレープフルーツはもちろんのこと、キウイフルーツやトマトの皮むきもできる優れものです。
キッチンに1台あれば、料理の下ごしらえからデザート作りまで、素早く、楽しくサポートします。
電源を使わないので、丸洗いOKです。

材質(刃)ステンレス焼入鋼材質(本体)ABS樹脂材質(ギヤ類とツメ収納ケース)ポリアセタール、(ピンとバネと軸とネジ)18-8ステンレス質量(g)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×171×205内容量1個
注意
皮むき可能な果実:オレンジ、グレープフルーツ、リンゴ、キウイフルーツ、トマト、柿(付属の金属爪使用)
直径3.6~12cm、長さ5~10cm
果実や野菜の熟れ具合により、熟して軟らかすぎたり極端に皮が硬い場合、皮むきが綺麗にできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40567547CP61WJ
6,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする