佐藤計量器製作所
ポケットバイメタル温度計-40~50度
携帯に便利なクリップケース付のスポットチェック用温度計です。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カバーが付いています。
測定範囲
-40~+50度(1目盛1度)
付属品
クリップケース
全長(mm)
130
精度
±2度
直径(mm)
(センサー部)4、(表示部)24
内容量
1個
注意
感温部の目印(2ヵ所の打点マーク)迄を被測定物に入れて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40571747
SP-17
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください