マルチシェフフードプロセッサー大型単機能

マルチシェフフードプロセッサー大型単機能 - エス・シー・テクノ

現場の声を基に開発された革新テクノロジーを搭載した高性能フードプロセッサー。
マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので、
従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。
モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。
モーターとシャフトが直接つながっていないので、モーターから発生する熱を伝えにくい構造になっています。

消費電力(W)400/500容量(L)5付属品カッティングブレード日本製正広、ワークボールポリカーボネート製、フラットカバーパッキン付、カバー用パッキン、スクレーパーカバーヘラ(2個入)、スクレーパーボールヘラ(2個入)、スクレーパーアーム、スクレーパーハンドル、プロスパチュラ、クリーニングブラシ寸法(mm)325×380×高さ630質量(kg)約14.7電源単相100V 50/60Hzコード長さ(m)2.15定格時間(分)30回転数(回/分)約1500/1800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40571835MC-5000FPS
220,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする