ガス焼鳥コンロ (LPガス仕様)

ガス焼鳥コンロ (LPガス仕様) - 照姫ガス焼鳥コンロ (LPガス仕様) - 照姫ガス焼鳥コンロ (LPガス仕様) - 照姫
(3件のレビュー)
内容量1個
全6種類を絞り込む
本体高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
本体高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40572194--175600×150
28,80026,980
26,980
29,678(税込)
当日出荷
40572203--145540×140
24,40019,980
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
40572219--145450×140
22,80019,980
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
40572228--145390×140
21,00017,980
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
40572237--125300×140
18,80017,980
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
70357589【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)145540×140
24,40019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 町内お祭り用
Jデザイン事務所

町内お祭り用(みたらし)に購入したがみたらし団子の長さが10mmほど長く工夫ををして焼いた。長さが180mmのコンロが欲しかったが欠品中出荷時期未定でしたので仕方なく購入。串焼き、網焼きにはよかった。もっと詳細を調べればよかったが出荷時期未定ではしょうがない・・・

対象商品 : 40572194
2025-11-07
用途: 串焼き
飲食業

とても火力も強く美味しく焼けて満足してます。
奥行きがもう少しあればなおいいと思います。

対象商品 : 40572228
2024-02-21
用途: だんごを焼くのに使用してます。
手づくりだんごみやび飲食業

商売を始めて初めて購入したので、他の焼き機を知りませんがガスでの火力調整は分かりますが、エアー調整がイマイチ分かりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする