曜日別特売

空調服TM ベスト XE98010 (服のみ)

空調服TM ベスト  XE98010 (服のみ) - ジーベック空調服TM ベスト  XE98010 (服のみ) - ジーベック空調服TM ベスト  XE98010 (服のみ) - ジーベック空調服TM ベスト  XE98010 (服のみ) - ジーベック空調服TM ベスト  XE98010 (服のみ) - ジーベック空調服TM ベスト  XE98010 (服のみ) - ジーベック空調服TM ベスト  XE98010 (服のみ) - ジーベック空調服TM ベスト  XE98010 (服のみ) - ジーベック
(10件のレビュー)

圧着ファスナーポケットでよりスポーティに。
メッシュでべとつきを軽減。
ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

混率(%)ポリエステル100生地高密度ポリエステルタフタ胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×19内容量1着
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40605889XE98010Mディープネイビー
9,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
40605898XE98010Lディープネイビー
9,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
40605916XE980103Lディープネイビー
9,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
40606029XE98010SS迷彩シルバグレー
9,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
40606065XE98010LL迷彩シルバグレー
9,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40606108XE98010SSターコイズブルー
9,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
40606117XE98010Sターコイズブルー
9,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
40606178XE980105Lターコイズブルー
9,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
40606187XE98010SSオレンジ
9,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
40606196XE98010Sオレンジ
9,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
40606248XE980104Lオレンジ
9,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
40606266XE98010SSイエローグリーン
9,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
40606275XE98010Sイエローグリーン
9,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
40606309XE98010LLイエローグリーン
9,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
40606327XE980104Lイエローグリーン
9,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
40606336XE980105Lイエローグリーン
9,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
40606083XE980104L迷彩シルバグレー
9,800
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
40605864XE98010SSディープネイビー
9,800
取扱い終了
40605873XE98010Sディープネイビー
9,800
取扱い終了
40605907XE98010LLディープネイビー
9,800
取扱い終了
40605925XE980104Lディープネイビー
9,800
取扱い終了
40605934XE980105Lディープネイビー
9,800
取扱い終了
40605943XE98010SSシルバーグレー
9,800
取扱い終了
40605959XE98010Sシルバーグレー
9,800
取扱い終了
40605968XE98010Mシルバーグレー
9,800
取扱い終了
40605977XE98010Lシルバーグレー
9,800
取扱い終了
40605986XE98010LLシルバーグレー
9,800
取扱い終了
40605995XE980103Lシルバーグレー
9,800
取扱い終了
40606004XE980104Lシルバーグレー
9,800
取扱い終了
40606013XE980105Lシルバーグレー
9,800
取扱い終了
40606038XE98010S迷彩シルバグレー
9,800
取扱い終了
40606047XE98010M迷彩シルバグレー
9,800
取扱い終了
40606056XE98010L迷彩シルバグレー
9,800
取扱い終了
40606074XE980103L迷彩シルバグレー
9,800
取扱い終了
40606099XE980105L迷彩シルバグレー
9,800
取扱い終了
40606126XE98010Mターコイズブルー
9,800
取扱い終了
40606135XE98010Lターコイズブルー
9,800
取扱い終了
40606144XE98010LLターコイズブルー
9,800
取扱い終了
40606153XE980103Lターコイズブルー
9,800
取扱い終了
40606169XE980104Lターコイズブルー
9,800
取扱い終了
40606205XE98010Mオレンジ
9,800
取扱い終了
40606214XE98010Lオレンジ
9,800
取扱い終了
40606223XE98010LLオレンジ
9,800
取扱い終了
40606239XE980103Lオレンジ
9,800
取扱い終了
40606257XE980105Lオレンジ
9,800
取扱い終了
40606284XE98010Mイエローグリーン
9,800
取扱い終了
40606293XE98010Lイエローグリーン
9,800
取扱い終了
40606318XE980103Lイエローグリーン
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 造園工事
錦造園株式会社

前回もジーベックでしたので、今年も購入しました。風のとおりがとても良いです。特に首回りがいいです。

対象商品 : 40605977
2024-08-01
用途: 工場内作業
株式会社中国コート製造業

初めて空調服を着用してみましたが軽くて使用感も良い。

対象商品 : 40606013
2022-08-05
用途: 現場作業
建設業・工事業

軽くて洗いやすく乾きやすいので非常に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40605898
2021-08-02
用途: 建設業
建設業・工事業

グレーを持っていましたが、汚れが目立ち困っていましたが、濃紺で汚れが目立たず助かっています

1が参考にしています
対象商品 : 40606013
2020-12-10
用途: 屋外の作業など
ケイエス電気設備電気・ガス・熱供給・水道業

屋外の作業でお主に使用しました。
袖がないので軽いし動きやすいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 40605898
2021-08-18
用途: 外に出て畑です。
その他業種

本当に迅速な対応ありがとうございます。軽くて最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 40606327
2020-08-05
用途: 暑い日の農作業
農・林・水産業

空気の流れは良く、体の暑さは和らぎますが、地面の温度が高いときは、首への抜けが良すぎて、熱風で息苦しくなります。

対象商品 : 40605959
2020-09-16
用途: 発送センターでのピッキング作業

以前使用していた丸首タイプは襟で風がさえぎられていたが、スタンドカラーなので中に襟付きを着ていても風が抜けて涼しい。
胸ポケットが右側で縦に開いているので右利きでは使いにくい。
背中に保冷剤を入れるポケットが欲しい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする