曜日別特売

空調服TM 制電リップベスト XE98014 (服のみ)

空調服TM 制電リップベスト  XE98014 (服のみ) - ジーベック空調服TM 制電リップベスト  XE98014 (服のみ) - ジーベック空調服TM 制電リップベスト  XE98014 (服のみ) - ジーベック空調服TM 制電リップベスト  XE98014 (服のみ) - ジーベック空調服TM 制電リップベスト  XE98014 (服のみ) - ジーベック空調服TM 制電リップベスト  XE98014 (服のみ) - ジーベック空調服TM 制電リップベスト  XE98014 (服のみ) - ジーベック空調服TM 制電リップベスト  XE98014 (服のみ) - ジーベック

調整ヒモで空気の抜けを調節。
面ファスナー縦ポケット。
ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
バッテリーポケット。
フラップポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

混率(%)ポリエステル80、綿20生地高密度TC制電リップ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×19胸ポケット右(幅×深さ)(cm)11.5×10.5内容量1着
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40607228XE98014Sネイビーブルー
12,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
40607264XE980143Lネイビーブルー
12,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
40607273XE980144Lネイビーブルー
12,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
40607289XE980145Lネイビーブルー
12,100
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
40607343XE980144Lシルバーグレー
12,100
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
40607359XE980145Lシルバーグレー
12,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
40607368XE98014Sモスグリーン
12,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
40607395XE98014LLモスグリーン
12,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
40607413XE980144Lモスグリーン
12,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
40607429XE980145Lモスグリーン
12,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
40607438XE98014Sキャメル
12,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
40607474XE980143Lキャメル
12,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
40607483XE980144Lキャメル
12,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
40607499XE980145Lキャメル
12,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
40607246XE98014Lネイビーブルー
12,100
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
40607255XE98014LLネイビーブルー
12,100
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
40607456XE98014Lキャメル
12,100
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
40607237XE98014Mネイビーブルー
12,100
取扱い終了
40607298XE98014Sシルバーグレー
12,100
取扱い終了
40607307XE98014Mシルバーグレー
12,100
取扱い終了
40607316XE98014Lシルバーグレー
12,100
取扱い終了
40607325XE98014LLシルバーグレー
12,100
取扱い終了
40607334XE980143Lシルバーグレー
12,100
取扱い終了
40607377XE98014Mモスグリーン
12,100
取扱い終了
40607386XE98014Lモスグリーン
12,100
取扱い終了
40607404XE980143Lモスグリーン
12,100
取扱い終了
40607447XE98014Mキャメル
12,100
取扱い終了
40607465XE98014LLキャメル
12,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする