ワゴジャパン
DINレール端子台
端子間ピッチ(mm)
5
仕様
2線中継・分岐端子台
色
オレンジ
質量(g)
4.313
取付方式
DINレール
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
24
適合電線(mm
2
)
単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
6
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子幅(mm)
-
定格電流(UL)(A)
20(300V)/5(600V)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40959985
870-902
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください