曜日別特売

DINレール端子台

DINレール端子台 - ワゴジャパン
端子間ピッチ(mm)5仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)5.703取付方式DINレール適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40959994870-907
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする