ワゴジャパン
DINレール端子台
極数
12P
端子間ピッチ(mm)
6
種別
2線式
取付方式
DINレール/直付け
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
24
適合電線(mm
2
)
0.08~2.5
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
28~14
定格電流(UL)(A)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40960168
261-112
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください