Wago 基板用端子台, MCS-MIDI Classicシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, オレンジ

Wago 基板用端子台, MCS-MIDI Classicシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, オレンジ - ワゴジャパン
極数2P端子間ピッチ(mm)5.08オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40960229231-632
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする