ワゴジャパン
基板用端子台
極数
12
ピッチ(mm)
2.5
形状
ライトアングル
色
ライトグレー
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40960448
733-372
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください