曜日別特売

Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 10 250-210

Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 10 250-210 - ワゴジャパン
極数10P端子間ピッチ(mm)3.5仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMPグレー質量(g)4.879取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥定格電流(A)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN60664-1操作ボタン有りインパルス電圧(V)4結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40960877250-210
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする