イヤリング固定用スポンジ

イヤリング固定用スポンジ - ORIGINAL WORKS(ササガワ)イヤリング固定用スポンジ - ORIGINAL WORKS(ササガワ)イヤリング固定用スポンジ - ORIGINAL WORKS(ササガワ)イヤリング固定用スポンジ - ORIGINAL WORKS(ササガワ)
(1件のレビュー)

台紙にしっかり固定!ずり落ち防止用スポンジです。●裏面シール付きだから台紙に貼るだけ簡単装着!!●台紙にイヤリングをしっかり固定させる落下・紛失防止用のアタッチメントスポンジです。●ほどよい強度があり耐荷重性に優れたポリエチレンフォームを使用しているので、金具を保護し調節ネジを傷める心配はありません。●裏面シール付きだから台紙に貼るだけで簡単装着。OWの台紙に●使いやすく管理しやすいスリット入りシートタイプです。シール付きなので簡単装着!台紙の金具が当たる所に貼ってください。●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

材質ポリエチレン厚さ(mm)2寸法(縦×横)(mm)10×34内容量1冊(64片)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4063582437-570
800
749
824(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40635824
2021-05-26
用途: アクセサリー販売時
卸売・小売業

ネット販売でアクセサリーをお客様に発送するために購入。厚みもしっかりあって、満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする