イヤリング固定用スポンジ

イヤリング固定用スポンジ - ORIGINAL WORKS(ササガワ)イヤリング固定用スポンジ - ORIGINAL WORKS(ササガワ)イヤリング固定用スポンジ - ORIGINAL WORKS(ササガワ)イヤリング固定用スポンジ - ORIGINAL WORKS(ササガワ)

台紙にしっかり固定!ずり落ち防止用スポンジです。●裏面シール付きだから台紙に貼るだけ簡単装着!!●台紙にイヤリングやノンホールピアスをしっかり固定させる落下・紛失防止用のアタッチメントスポンジです。●真ん中に切れ込みがあり手で簡単にちぎれます。●ほどよい強度があり耐荷重性に優れたポリエチレンフォームを使用しているので、金具を保護し調節ネジを傷める心配はありません。●裏面シール付きだから台紙に貼るだけで簡単装着。OWの台紙に●使いやすく管理しやすいスリット入りシートタイプです。シール付きなので簡単装着!台紙の金具が当たる所に貼ってください。●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

材質ポリエチレン厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)10×34内容量1冊(64片)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4063583337-571
850
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする