曜日別特売

組立式ネックレスボード

組立式ネックレスボード - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式ネックレスボード - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式ネックレスボード - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式ネックレスボード - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式ネックレスボード - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式ネックレスボード - ORIGINAL WORKS(ササガワ)
(1件のレビュー)

複数のネックレスを美しく展示!●立てて、寝かせて2-WAY仕様。スペースや商品に合わせて使い分けできます。●ネックレスを複数並列できる便利な紙製什器です。上部の突起にチェーンを掛けて使用します。(※最大14本)●また、ストラップやバッグチャームの展示にも使えます。●ネックレスのチェーンが長い場合は、フックに巻いて調節できます。●試着の際、作品が取りやすく戻しやすい形状!●緩やかな流線型の美しいフォルム!●紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々!●風合いのある質感の良い紙を使用●無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×284×140内容量1セット(2台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4063588544-5815ホワイト特殊紙(419g/m2)
1,360
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
4063589444-5816ブラック特殊紙(490g/m2)
1,360
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-22
用途: アクセサリーのディスプレイ
イケホ卸売・小売業

軽くて、しかもしっかりしてます。
組み立ても簡単。
但し上下とも引っ掛け部にした方がもっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする