これ紙製? 作品展示・POPなどにオシャレな額縁ディスプレイ!●紙製なのに石膏風のオシャレな質感。 ●紙製なので軽く、搬入・搬出時の持ち運びも楽々●おすすめ作品を置いたアイキャッチディスプレイに●紙製なので色を塗ったりスタンプや手書きで自分流にアレンジしやすい! 屋号を入れたネームプレートにもオススメです ピンを刺したり穴を開ける事もできます。●紙製なので撮影するときも反射しません!●SNSなどでの投稿写真で映えるディスプレイです。●縦155mm×横200mm×厚さ10mm、平面部サイズ-縦105mm×横148mm●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙