曜日別特売
モノタロウ

養生ボード ハードタイプ

養生ボード ハードタイプ - モノタロウ養生ボード ハードタイプ - モノタロウ養生ボード ハードタイプ - モノタロウ養生ボード ハードタイプ - モノタロウ養生ボード ハードタイプ - モノタロウ養生ボード ハードタイプ - モノタロウ
(21件のレビュー)

ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。

用途工事・搬入時の養生に。幅(mm)1820長さ(mm)910ブルー材質ポリプロピレン寸法(mm)1820×910エンボス加工片面あり内容量1袋(5枚)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※表面が水に濡れた状態ですと滑りやすくなるため、水気をふき取ってご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
406479341.51.5
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
406479432.02.0
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
406479593.03.0
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40647943
2024-08-25
用途: 通路養生
建設業・工事業

思ったより薄かった
大理石床養生で使用しましたが テープと材の貼り付きが良くなかった

2が参考にしています
対象商品 : 40647943
2024-05-15
用途: 重量物の搬入・搬出
有限会社山正電気・ガス・熱供給・水道業

重量物には、柔らかすぎて たわんでしまう。
キャスターにての、運搬なので不向きでした。
ハードタイプと明記が有ったので購入したが、失敗した。

6が参考にしています
対象商品 : 40647959
2023-08-15
用途: 台車運搬時の養生として
株式会社アルフィクスサービス業

台車の養生で使っています。
予定通りの働きです。
多少の段差もカバーしてくれるのでとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 40647959
2023-05-20
用途: 重量物搬送の床養生時
建設業・工事業

前に使っていた物は、ツルツル面とザラザラ面で使い分けできたが、こちらは両面ツルツルです。
しかし、強度や使い勝手は問題ないレベルなので、コスパを考えると満足してます

3が参考にしています
対象商品 : 40647943
2023-01-27
用途: 大型厨房機器の現場搬入時の床養生として使用

厚み2mmを使用しましたが、搬入時も重すぎず、柔らかすぎず、ちょうど良い厚みでした。大型機器の設置位置の調整時に すべらし板としても使用できて、満足です。

4が参考にしています
対象商品 : 40647959
2021-11-25
用途: 機械搬入時の床養生
建設業・工事業

ベニアからの乗り換えですが、粕も出ず、強度もあって満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40647943
2021-09-08
用途: 機械搬入
ビクター商事株式会社サービス業

丈夫でよかったです。
軽くて扱いやすかったです。
また買いたい

1が参考にしています
対象商品 : 40647943
2021-10-16
用途: 部材の搬入等
建設業・工事業

色がブルーなのですが、目立つようにイエローとかあれば良いかと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする