甲プロテクター付安全靴 長編上靴 シモンスター SS33樹脂甲プロDー6

甲プロテクター付安全靴 長編上靴 シモンスター SS33樹脂甲プロDー6 - シモン

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム

材質(先芯)樹脂材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)形状ハイカット種類安全靴材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/M/F1合格中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40643287SS33樹脂甲プロD-623.5
23,500
取扱い終了
返品不可
40643296SS33樹脂甲プロD-624
23,500
取扱い終了
返品不可
40643305SS33樹脂甲プロD-624.5
23,500
取扱い終了
返品不可
40643314SS33樹脂甲プロD-625
23,500
取扱い終了
返品不可
40643323SS33樹脂甲プロD-625.5
23,500
取扱い終了
返品不可
40643339SS33樹脂甲プロD-626
23,500
取扱い終了
返品不可
40643348SS33樹脂甲プロD-626.5
23,500
取扱い終了
返品不可
40643357SS33樹脂甲プロD-627
23,500
取扱い終了
返品不可
40643366SS33樹脂甲プロD-627.5
23,500
取扱い終了
返品不可
40643375SS33樹脂甲プロD-628
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする