パイオニア
らぺこあおむし ワッペン
絵本でおなじみ「はらぺこあおむし」のワッペンです。
お手持ちグッズのめじるしワンポイントに。
仕様
アイロン接着
幅(mm)
【はらぺこあおむし】約43
縦(mm)
【いちご】約33
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40645807
-
¥
550
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください