お祝いの刺し子布

お祝いの刺し子布 - Cosmo[縫製用品]お祝いの刺し子布 - Cosmo[縫製用品]お祝いの刺し子布 - Cosmo[縫製用品]お祝いの刺し子布 - Cosmo[縫製用品]お祝いの刺し子布 - Cosmo[縫製用品]お祝いの刺し子布 - Cosmo[縫製用品]お祝いの刺し子布 - Cosmo[縫製用品]お祝いの刺し子布 - Cosmo[縫製用品]

刺し子作家・chiebaa さんによる、手描きのオリジナル図案を再現した「お祝いの刺し子布」。縁起の良い刺し子模様に、願いを込めて針を運ぶたび、福をそっと縫い留めるような時間が流れます。福を呼び込む縁起の良いモチーフと、晴れやかな吉祥紋を組み合わせた、お祝いづくしのデザインです。幸せを重ねるように針を進める愉しさを暮らしに取り入れてみませんか。

サイズ(cm)
60×108
寸法(cm)
図案:45×105
糸の長さ(m)
(使用する糸の目安)70~80
素材
綿
内容量
1枚
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02595210CS592534
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
02595332CS592535
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
02595551CS592540
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
02595761CS592533
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
02595858CS592537
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
02595901CS592539
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
02596172CS592536
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
02596549CS592532
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
02596811CS592538
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
02596872CS592531
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする