Vario Creative Tool 家庭用ハンドプレス機
「Vario Creative Tool」とは…ジーンズをリベットで飾ったり、ベビー服にプレスファスナーを付けたり、パーカーの紐を通す穴を開けたり、ハトメ(アイレット)を付けたりプリムの「Vario Creative Tool」を使えば、簡単に、様々な加工が可能になります。人間工学(エルゴノミック)に基づいたソフトタッチのハンドルは、手になじみやすく滑りにくい。動力伝達の微調整と制限のための調整ネジ、正確な位置決めと測定のための長さと幅を測定する測定バーがついているので、きれいな仕上がりを目指せます。<快適な操作性と正確性>ハンドルには3つのポジションがあり、力を入れずに、静かに、正確に作業できます。動力伝達の微調整と制限のための調整ネジ、正確な位置決めと測定のための、長さと幅を測定する測定バーがついているので、きれいな仕上がりを目指せます。オプション販売のテーブルクランプ(型番390904)を使う事により、安定性が増します。<穴あけはとても簡単>ハンドルを上げ、パンチツールを挿入し、布地をセットします。その後、ハンドルを下げ、圧力をかけて生地に穴を開けます。<Varioの圧倒的な商品展開の多さ>パンチングツールはすでに付属しており、別売りのツールで様々な金具を取り付けることが可能になります。さらに、プリムのバリオ・プレスファスナー、パンチ、ハトメプライヤーの快適な代替品として、既存のプリム製ツールセットやプリム製以外の互換性も期待できます。
- セット内容
- ハンドプレス機本体、パンチングツール付属2.5、3.0、3.5、4.0mm各1個
- 本体サイズ(mm)
- 193×59
縫製用品 の新着商品
カテゴリ