スタックスツールス
ダブルベアリングパターンビット
6mm軸のトリマー用ビット。
ベアリング付き。
刃径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
73
質量(g)
約30
刃厚(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40648659
30169609
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください