曜日別特売

トップベアリングパターンビット ヒンジ用

トップベアリングパターンビット ヒンジ用 - スタックスツールストップベアリングパターンビット ヒンジ用 - スタックスツールストップベアリングパターンビット ヒンジ用 - スタックスツールストップベアリングパターンビット ヒンジ用 - スタックスツールストップベアリングパターンビット ヒンジ用 - スタックスツールストップベアリングパターンビット ヒンジ用 - スタックスツールス
(2件のレビュー)

6mm軸のトリマー用ビット。
ベアリング付き。

刃径(Φmm)10軸径(Φmm)6質量(g)約20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4064873830167834約41.25
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4064874730169472約61.225
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40648738
2023-12-31
用途: 蝶番金具の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味もまずまずで今のところ問題は無く使えてる感じです。
前回使っていた大日商のビットとどちらが長く使えるか楽しみです。

対象商品 : 40648738
2021-11-03
用途: DIY

若干切削面が荒れるが、切れ味は悪くありませんでした。不満な点は長さがかなり短い点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする