曜日別特売

レイズド パネルビット 1/2軸

レイズド パネルビット 1/2軸 - スタックスツールスレイズド パネルビット 1/2軸 - スタックスツールス

軸は使用率の高い1/2"(12.7mm)。

刃径(Φmm)80軸径(Φmm)12.7寸法(mm)約63.1刃厚(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4064882620141013-1
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする