ナカバヤシ
3ウェイハンドシュレッダ101
1台3役!A4用紙・CD・カードすべてカットできる!
細断形状
紙/クロスカット約3×20mm、CD/3分割、カード/4分割
ダストボックス容量(L)
約3.3
細断可能物
紙・CD/DVD・カード
色
グリーン
材質
本体/ABS、ダストボックス/AS、その他/スチール
質量(kg)
1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
293(使用時:340)×144×178
投入口幅(mm)
A4/213、CD/125、カード/57
最大細断枚数
紙/1枚(A4コピー用紙64g/m
2
まで)、CD・カード/1枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※はがき(厚紙)は細断できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40745803
NSH-101GN
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください