寅壱
長袖ポロシャツ 5915-614
正装感とカジュアル感を両立。
肩や衿には摩耗を防止する布帛をアクセントに。
上からハーネスを着用したときにも物が入れやすいように脇ポケットを設置。
機能
吸汗速乾・形態安定衿芯・消臭(消臭テープ付)
混率(%)
【身頃(ニット)】ポリエステル95・ポリウレタン5、【衿・肩(布帛)】ナイロン92・ポリウレタン8
仕様
袖口フライス仕様・オリジナル釦・左胸に再帰反射テープ付ポケット・口を斜めにしてペンを差しやすくしたペン差しポケット・右脇にハーネス対応用ポケット・衿が立たせやすい形状安定衿芯・オリジナルピスネーム
内容量
1枚
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40732598
5915-614
濃コン
S
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732607
5915-614
濃コン
M
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732616
5915-614
濃コン
L
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732625
5915-614
濃コン
LL
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732634
5915-614
濃コン
3L
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732643
5915-614
濃コン
4L
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732659
5915-614
濃コン
5L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732668
5915-614
カーキ
S
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732677
5915-614
カーキ
M
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732686
5915-614
カーキ
L
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732695
5915-614
カーキ
LL
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732704
5915-614
カーキ
3L
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732713
5915-614
カーキ
4L
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732729
5915-614
カーキ
5L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732528
5915-614
クロ
S
オープン
取扱い終了
返品不可
40732537
5915-614
クロ
M
オープン
取扱い終了
返品不可
40732546
5915-614
クロ
L
オープン
取扱い終了
返品不可
40732555
5915-614
クロ
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
40732564
5915-614
クロ
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
40732573
5915-614
クロ
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
40732589
5915-614
クロ
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください